材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304
質量(g)184
シールニトリルゴム
外径D(Φmm)80
寸法r(mm)【最小】1
精度JIS0級
寸法B(mm)13
内径d(Φmm)55
許容回転速度(min-1)グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):7400、グリース潤滑(RS・2RS):4700、油潤滑(オープン・Z):8900
止め輪【D2最大】-【f最大】-【h最大】-
係数fo16.2
RoHS指令(10物質対応)対応
基本定格荷重Ca(N)14100
基本定格荷重Cr(N)16600
潤滑剤耐熱グリース