材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304
質量(g)186
シールニトリルゴム
外径D(Φmm)68
寸法r(mm)【最小】1
精度JIS0級
寸法B(mm)15
内径d(Φmm)40
許容回転速度(min-1)グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):9200、グリース潤滑(RS・2RS):6100、油潤滑(オープン・Z):11000
止め輪【D2最大】74.6【f最大】1.7【h最大】4.19
係数fo15.3
RoHS指令(10物質対応)対応
基本定格荷重Ca(N)11600
基本定格荷重Cr(N)16800
潤滑剤耐熱グリース