材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304
質量(g)52
シールニトリルゴム
外径D(Φmm)35
寸法r(mm)【最小】0.6
精度JIS0級
寸法B(mm)11
内径d(Φmm)10
許容回転速度(min-1)グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):22000、グリース潤滑(RS・2RS):18000、油潤滑(オープン・Z):27000
止め輪【D2最大】39.7【f最大】1.12【h最大】3.18
係数fo11.2
RoHS指令(10物質対応)対応
基本定格荷重Ca(N)3450
基本定格荷重Cr(N)8100
潤滑剤耐熱グリース