材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304
質量(g)142
シールニトリルゴム
外径D(Φmm)52
寸法r(mm)【最小】1.1
精度JIS0級
寸法B(mm)15
内径d(Φmm)20
許容回転速度(min-1)グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):14000、グリース潤滑(RS・2RS):11000、油潤滑(オープン・Z):17000
止め輪【D2最大】57.9【f最大】1.12【h最大】3.58
係数fo12.3
RoHS指令(10物質対応)対応
基本定格荷重Ca(N)7850
基本定格荷重Cr(N)15900
潤滑剤耐熱グリース