画像準備中

耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)24 注文コード06555407 品番SS 6901 2RS FE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は内径d・外径Dなど142種類から選べます 他の種類を見る

【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】
すぐに回らなくなる
グリースが流出する
内部から茶色の液体が出てくる
交換頻度が早い
このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで
長寿命化。

材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304 質量(g)10 シールニトリルゴム 外径D(Φmm)24 寸法r(mm)【最小】0.3 精度JIS0級 寸法B(mm)6 内径d(Φmm)12 許容回転速度(min-1)グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):28000、グリース潤滑(RS・2RS):19000、油潤滑(オープン・Z):33000 止め輪【D2最大】26.8【f最大】0.7【h最大】1.75 係数fo14.5 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Ca(N)1460 基本定格荷重Cr(N)2890 潤滑剤耐熱グリース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする