商品画像

UTK34003020201LL1410 U-CPサスペンション U-CP 06563290 UTK34003020201LL1410 U-CPサスペンション U-CP 06563290

U-CPサスペンション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06563290 品番UTK34003020201LL1410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800

安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させた当社オリジナルのサスペンションです。
安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を13mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。

用途
上下取付部のゴムブッシュは日本の工場で製造しているので劣化に強く純正と同じようにご使用になれます。
スプリングプリロードが無段階に調整できます。
プリロード調整レンチと六角レンチが付属します。減衰圧の調整はできません。
【プリロードリング】ブラック【サブタンク】ゴールド【スプリング】イエロー【ボディ】シルバー 全幅(mm)約120 線径(Φmm)【スプリング】8 外径(Φmm)【スプリング】65 適合車種ZRX1100/ZRX1208 取付長(mm)約365※※エンドアイを伸ばすと17延長可能です。
注意
※製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする