代表画像
タンガロイ
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
06563850
品番
XPMT040104R-DJ AH7020
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法S(mm)
1.59
寸法D1(mm)
2.3
寸法LE(mm)
4.5
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法AN(mm)
11
寸法IC(mm)
4.3