電気・電子部品用フラックス

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(70mL) 注文コード06568143 品番No.001-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥810
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
用途
銅、電線、スイッチなど
精密電子部品など、基板のはんだ付け
種別精密電子部品など、基板のはんだ付け 成分ロジン(30%)、アルコール(70%) トラスコ品番835-6849 比重0.87(20℃の時) 引火点(℃)21 塩素量(%)0.26 絶縁抵抗(Ω)10×1012 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量70mL 危険物の性状非水溶性
注意
※径時変化があるため、必ず洗浄してください。
危険物第四種アルコール類

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06568143
2023-04-07
用途:
ほぼ同じ性能のものが安価に自作できる
くろちゃまめ本舗 様

この製品の倍くらいのコストはかかるとしても、一生分に近い量を自作しようと思えば、簡単にできるから、メリットは白光の安心感とか比較的つかいやすいかもしれない。パッケージなどである。
使いやすい容器を用意しようと思ったら、結局この製品くらいの値段になってしまったりする。
ということでフラックスの購入においては自分の用途に合った容器やパッケージを選ぶべきだと思った。

対象商品:
06568134
2021-05-22
用途:
はんだ付け
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

今まで長年ペーストを使ってましたが液体の方が便利な場合もあると思い購入。
ペーストの時は爪楊枝で付けたりと手間だった事例があったので使いやすそうです。
流石白光。

対象商品:
06568134
2020-07-09
用途:
細かい部品のはんだ付けに必須
製造業

はんだ付けをするときは,昔から白光フラックスを使用しています.はんだ付けの失敗も防げるので助かります.

対象商品:
06568134
2020-04-06
用途:
真空管アンプの製作。
サービス業

白光電子部品用フラックスは30mLのものを使っていますが他社の物より高品質な半田づけができますのでリピーターとなっています。大満足です。

対象商品:
06568143
2019-12-24
用途:
巻線時のはんだ付け作業
有限会社 森田鉄工所 様

以前使用していたフラックスよりも、格段に良く、
しっかりと作業ができます。
煙発生の心配もないのが、気に入っています。
なお、少し臭いが気になるおよび、中蓋が開けにくいことを
改善していただけたら、ありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
06568134
2019-01-14
用途:
オーディオ機器の製作に

オーディオ機器の半田付け作業に愛用しています。

細かい作業ではこれが無いとお話にならないくらいに超必須アイテムです。
フラックスは色々な種類がありますが、その中でもこれはトップクラスの作業性が得られます。

対象商品:
06568134
2017-01-25
用途:
山水アンプ修理

圧着端子の後、端子にフラックス少量着け半田付を行いました。
端子の中まで簡単に半田が接着出来ました。すごいです。

対象商品:
06568134
2015-12-09
用途:
PC基盤での作業
ワイズファクトリー 様

HAKKOの、これが一番。いろんなフラックス使ってみたけれど、やっぱり、これ以外はかんがえられません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする