曜日別特売

チップ SN

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
注文コード
06570655
品番
SNMN190412 UTI20T
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
形状
正方形90°
切刃長さ(mm)
19.05
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
なし
材質
UTI20T
内接円直径(Φmm)
19.05
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする