三菱マテリアル
チップ SP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
材質
UE6020
NX2525
UP20M
UE6020
切刃長さ(mm)
12.7
12.7
9.525
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
1.2
チップブレーカ
片面
なし
片面
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06570725
品番
SPMR120304 UE6020
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
形状
正方形90°
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
UE6020
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。