商品画像

UTK34001010101F1610 U-CPサスペンション ケービデバイス 06577570 UTK34001010101F1610 U-CPサスペンション ケービデバイス 06577570

U-CPサスペンション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 【サブタンク】ブラック【スプリング】ブラック【プリロードリングブラック【ボディ】ブラック 注文コード06577570 品番UTK34001010101F1610
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は45種類から選べます 他の種類を見る

安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。
安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。

用途
上下取付部のゴムブッシュは日本の工場で製造しているので劣化に強く純正と同じようにご使用になれます。
スプリングプリロードが無段階に調整できます。
プリロード調整レンチと六角レンチが付属します。減衰圧の調整はできません。
【サブタンク】ブラック【スプリング】ブラック【プリロードリングブラック【ボディ】ブラック 全幅(mm)約120 線径(Φmm)【スプリング】8 外径(Φmm)【スプリング】65 適合車種CB750F(RC04) 取付長(mm)約355※エンドアイを伸ばすと10延長可能です。
注意
※製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする