メイン画像_1000
mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の ワーキングウェア
mizuno(ミズノ)の トップス
mizuno(ミズノ)の 春夏 トップス
ワークジャケット(通年向け)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
04ベイパーシルバー
サイズ
M
注文コード
06581131
品番
F2JEA18604M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
エコマーク認定作業服
サステナビリティに配慮した、ケミカルリサイクルのエコ素材ワークジャケット
消臭テープ
気になる臭いを軽減
ドットボタン仕様
前立て
胸ポケットフラップ
袖口
種別
ジャケット
色
04ベイパーシルバー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
機能
消臭
サイズレンジ
S、M、L、XL、2XL、3XL-84XL-8