メイン画像_1000

ワークジャケット(通年向け)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 04ベイパーシルバー サイズ3XL-8 注文コード06581167 品番F2JEA186043XL-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど56種類から選べます 他の種類を見る

エコマーク認定作業服
サステナビリティに配慮した、ケミカルリサイクルのエコ素材ワークジャケット
消臭テープ
気になる臭いを軽減
ドットボタン仕様
前立て
胸ポケットフラップ
袖口

種別ジャケット 04ベイパーシルバー サイズ3XL-8 混率(%)ポリエステル100 機能消臭 サイズレンジS、M、L、XL、2XL、3XL-84XL-8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする