305×2.2×25.4×P40 一般チップソー(木工用) チップソージャパン 06584033

一般チップソー(木工用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)305 刃厚(mm)2.2 注文コード06584033 品番305×2.2×25.4×P40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は外径・刃厚・適合材など37種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)305 刃数40 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2.2 タイプタテ・ヨコ兼用 刃形交互刃

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06584033 305×2.2×25.4×P40 06584042 305×2.2×25.4×P50 一般チップソー(木工用) チップソージャパン 一般チップソー(木工用) チップソージャパン 1枚 7,998 税込8,798 サイズは同じですが、刃数が50に変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする