チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
一般チップソー(木工用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06584051
品番
305×2.2×25.4×P60
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
外径(Φmm)
305
刃数
60
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.2
適合材
木工
トラスコ品番
852-3854
タイプ
タテ・ヨコ兼用
刃形
交互刃
RoHS指令(10物質対応)
対応