チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
一般チップソー(木工用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06584076
品番
305×2.8×25.4×P100
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
305
刃数
100
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.8
適合材
合板
トラスコ品番
776-8923
質量(kg)
1
タイプ
合板用
刃形
中心5本組刃