チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
一般チップソー(木工用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
320
刃厚(mm)
2.6
注文コード
06584094
品番
320×2.6×25.4×P50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
外径・刃厚・適合材
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
320
刃数
50
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.6
タイプ
タテ・ヨコ兼用
刃形
交互刃