チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
一般チップソー(木工用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06584137
品番
335×2.8×25.4×P100
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
335
刃数
100
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.8
適合材
合板
トラスコ品番
852-3800
タイプ
合板用
刃形
中心5本組刃
RoHS指令(10物質対応)
対応