チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
一般チップソー(木工用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06584173
品番
355×3.0×25.4×P100
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
355
刃数
100
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
3
適合材
合板
トラスコ品番
776-8931
質量(kg)
2
タイプ
合板用
刃形
中心5本組刃