415×3.0×25.4×P60 一般チップソー(木工用) チップソージャパン 06584313

一般チップソー(木工用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)415 刃厚(mm)3 注文コード06584313 品番415×3.0×25.4×P60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,300
この商品は外径・刃厚・適合材など37種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)415 刃数60 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)3 タイプタテ・ヨコ兼用 刃形交互刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする