チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
一般チップソー(木工用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06584331
品番
415×3.0×25.4×P100
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
415
刃数
100
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
3
適合材
合板
タイプ
合板用
刃形
中心5本組刃
RoHS指令(10物質対応)
対応