チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
一般チップソー(木工用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06584356
品番
455×3.2×25.4×P80
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
455
刃数
80
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
3.2
適合材
木工
トラスコ品番
852-3863
タイプ
タテ・ヨコ兼用
刃形
交互刃
RoHS指令(10物質対応)
対応