画像準備中

Surface Laptop (第7世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/Windows 11 Pro/プラチナ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ディスプレイタッチスクリーン: 15 インチ PixelSense Flow(TM) ディスプレイ 注文コード06590109 品番ZHP-00020
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は329,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品はディスプレイなど2種類から選べます 他の種類を見る
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×239×18.29 ディスプレイタッチスクリーン: 15 インチ PixelSense Flow(TM) ディスプレイ 解像度2496×1664(201PPI) SSD256GB 仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS) 質量(kg)1.66 プラチナ OSWindows 11 Pro プロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア) 容量(GB)16 内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする