IZUMI
IZUMIの タイヤ・ホイール付属部品
IZUMIの 貼り付けウエイト
鉛製 貼付ウエイト 厚型バイク用(黒テープ) 5/10g刻みタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1.44kg)
注文コード
06590678
品番
ST No7-3BB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
二輪用で粘着力の強い厚型の貼り付けウエイトです。国内で洗練された鉛に、バランスウェイトの規格を大幅に上回る粘着力をもつ強力両面テープを使用しております。
用途
二輪用バランスウエイト
仕様
強力接着(寒冷地等にも)
セット内容
5+10g×6個×16本
材質
鉛
幅(mm)
13
厚さ(mm)
5(※テープ含む)
色
ブラック塗装
タイプ
5/10g刻み