サンコー(サンコーミタチ)
サンコー(サンコーミタチ)の 電動工具 本体
サンコー(サンコーミタチ)の 研削
サンコー(サンコーミタチ)の ディスクグラインダー
100mmディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06594695
品番
MG100BD2-100V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
100mmディスクグラインダ
ブレーキ付二重絶縁モーター搭載
定格7.6A最大出力100W
厚さ(mm)
6
質量(g)
1500
電源(V)
単相100
消費電力(W)
735
回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
長さ(cm)
28.8
定格電流(A)
7.6
カーボンブラシ呼び番号
CB1102
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません