サンコー(サンコーミタチ)
サンコー(サンコーミタチ)の 電動工具 本体
サンコー(サンコーミタチ)の 研削
サンコー(サンコーミタチ)の ストレートグラインダー
ストレートグラインダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06594747
品番
MGS65AD-100V
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
65mmストレートグラインダ
M10ネジタイプ
余裕の定格6A
寸法(mm)
【インターナル】65
質量(g)
3000
電流(A)
6.0
電源(V)
単相100
消費電力(W)
580
回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
長さ(cm)
59.3
カーボンブラシ呼び番号
CB1004
コレット径(Φmm)
6
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません