サンコー(サンコーミタチ)
サンコー(サンコーミタチ)の 電動工具 本体
サンコー(サンコーミタチ)の 研削
サンコー(サンコーミタチ)の ディスクグラインダー
180mmディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06594756
品番
MG180XD-100V
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
180mmディスクグラインダ
二重絶縁モーター
コストパフォーマンスモデル
厚さ(mm)
6
質量(g)
3400
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
回転数(min
-1
[r.p.m])
7550
長さ(cm)
43.8
定格電流(A)
11.0
カーボンブラシ呼び番号
CB1004
外径(mm)
180
穴径(mm)
22
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません