Anker Power Bank (20000mAh, 87W, Built-In USB-C ケーブル)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06594957 品番 A1383N21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,990
販売価格(税別)
7,264

安心の超大容量:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、Galaxy S24を3回以上満充電できます。
ケーブル一体型で、荷物がスッキリ:USB-Cケーブル一体型のため、外出先でもお使いの機器をいつでも充電可能。ケーブル忘れの心配がありません。
合計最大87Wの急速充電:USB PD対応のUSB-Cポートは最大65Wの高出力に対応し、iPhone 15シリーズやタブレット端末だけでなく、ノートPCにも充電が可能です。
バッテリー本体にも急速充電:内蔵USB-CケーブルもしくはUSB-Cポートを通じてバッテリー本体へも最大65Wで充電することができます。
優れた耐久性:約10000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。 (Anker調べ)

セット内容Anker Power Bank (20000mAh, 87W, Built-In USB-C ケーブル)、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約158×74×26 ホワイト 質量(g)約430 出力USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (Max 65W) 、USB-A 出力:5V=3A / 9V=2A / 10V = 2.25A / 12V =1.5A (Max 22.5W)、複数ポート使用時の合計出力:Max 87W 入力USB-C 入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (Max 65W) 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) ケーブル長(mm)約 145 バッテリー容量(mAh)20000 充電端子USB-C 給電端子USB-C
注意
※Max 65W入力のバッテリー本体への急速充電を使用いただくには、65W以上の出力に対応した充電器(別売り)が必要です。
※Lightning対応機器への充電には別売りのライトニング ケーブルをご使用ください。
※USB-Cポート経由で本製品を急速充電をする場合、別売りのMax 100W出力に対応したUSB-C & USB-Cケーブルが必要です。
※電熱ベスト、空調服などの電源として使用しないでください。
※ポケットに入れたままでの使用など、直接肌や衣類に触れた状態で使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする