ソフトリングメモ スーファ方眼 A7

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(80枚) 注文コード 06610050 品番 メ-SV778S4-LB
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

シンプルながらもスマートさと程よいリラックス感のある、ON/OFF問わずに使えるメモです。
コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングメモです。
平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングメモのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書けます。
リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングメモ特有のかさばり感がありません。
メモの枚数はたっぷり書ける80枚です。
必要なページだけをきれ

サイズA7変形 枚数80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×76×10 紙質中紙:上質紙 4mm方眼罫 中紙サイズ(mm)76×105 材質(表紙)PP 材質(リング)オレフィン系樹脂 色(表紙)ライトブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする