曜日別特売
メ-SV778S4-P ソフトリングメモ スーファ方眼 A7 コクヨ 06610059

メ-SV778S4-P ソフトリングメモ スーファ方眼 A7 コクヨ 06610059
メ-SV778S4-P ソフトリングメモ スーファ方眼 A7 コクヨ 06610059
メ-SV778S4-P ソフトリングメモ スーファ方眼 A7 コクヨ 06610059
メ-SV778S4-P ソフトリングメモ スーファ方眼 A7 コクヨ 06610059
メ-SV778S4-P ソフトリングメモ スーファ方眼 A7 コクヨ 06610059
メ-SV778S4-P ソフトリングメモ スーファ方眼 A7 コクヨ 06610059
メ-SV778S4-P ソフトリングメモ スーファ方眼 A7 コクヨ 06610059
メ-SV778S4-P ソフトリングメモ スーファ方眼 A7 コクヨ 06610059
メ-SV778S4-P ソフトリングメモ スーファ方眼 A7 コクヨ 06610059
メ-SV778S4-P ソフトリングメモ スーファ方眼 A7 コクヨ 06610059

ソフトリングメモ スーファ方眼 A7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色(表紙)ピンク
内容量1冊(80枚)注文コード06610059品番メ-SV778S4-P
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

シンプルながらもスマートさと程よいリラックス感のある、ON/OFF問わずに使えるメモです。
コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングメモです。
平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングメモのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書けます。
リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングメモ特有のかさばり感がありません。
メモの枚数はたっぷり書ける80枚です。
必要なページだけをきれ

サイズA7変形枚数80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×76×10紙質中紙:上質紙4mm方眼罫中紙サイズ(mm)76×105材質(表紙)PP材質(リング)オレフィン系樹脂色(表紙)ピンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする