ブレーキピストンツール

(53件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06611158 品番MAMR450L
販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に使用する工具です。メインはリアディスクブレーキに使用します
各面のパターンが様々な形状に対応できて大変便利です。キューブから出ている突起をピストンの溝にはめ込んで簡単にピストンを回転させることが可能です。

用途サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に 材質SCM44(クロームモリブデン) 質量(g)90 差込角(mm)9.5(3/8) サイズ(mm)30×30
注意
※インパクトレンチでの使用はできません。
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※商品の刻印はロットにより変わることはありますが、仕様に変更はございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-21
用途:
プリウスのリヤ-ブレーキパッド交換
津々良農園 様 (農・林・水産業)

先日リヤブレーキパッド交換に使用しました。小型ですが、ピストン
の押し込みが簡単スムーズに出来ました。購入して良かったです。

対象商品:
06611158
2025-04-10
用途:
車のリアブレーキピストンの戻し作業

6面に異なる突起形状の出っ張りがあり、様々なタイプの車で活用できそう。CX-5前期型KEでも例外なく使用できました。

2025-09-19
用途:
自動車修理
サービス業

初めての購入ですが、まだ使用してませんが、商品の見た目は問題無し

対象商品:
06611158
2024-07-12
用途:
キャリパーのピストン
製造業

使いやすいです.サイズが違うキャリパーでも使えそうです.

対象商品:
06611158
2024-07-11
用途:
必要十分の物です
電気・ガス・熱供給・水道業

リアブレーキピストンの締めにコスパ十分の機能があると思います。
しっかり噛み合ってラチェットで締めれます。

対象商品:
06611158
2024-03-03
用途:
自動車のメンテナンス
運輸・通信業

いままではラジオペンチなどで代用してましたが、やはり専用の工具は使いやすいです。

2024-09-20
用途:
車両の整備
電気・ガス・熱供給・水道業

値段の割にしっかりした作りで作業性も良く満足しています。

対象商品:
06611158
2023-11-25
用途:
リアブレーキのピストン戻し
株式会社川田商会 協栄自工 様

車検等でブレーキを分解しますが、組み替えて使う重たい工具セットを
いちいち持って来て組み替えて使うよりも、これ一つで使えるので
便利だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする