Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の 実験研究用フィルターユニット
ステリトップGP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
容量(mL)
150
注文コード
06639586
品番
719-00-16-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,600
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
接続
45mm
容量(mL)
150
有効ろ過面積(cm
2
)
40
耐熱温度(℃)
45
TGK品番
719-00-16-04
材質
ハウジング: PS
ホールドアップ容量(mL)
3mL以下
注意
※プレフィルター/ろ過しにくい溶液には、AP20グラスファイバープレフィルターをファネルのメンブレンの上に取り付けることができ、ファネル内部のタブで固定できます。
プレフィルターは別売で製品型番AP20 075 00、100枚入をお求め下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06639586
719-00-16-04
44024874
S2GPT01RE
ステリトップ
Merck(メルクミリポア)
1箱(12個)
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です