用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様帯電防止バーバリー素材、アームフリー機能、ヒザ立体裁断で動きやすいエキスパンドニー機能(ひざ当て付き)右胸ファスナー付ポケット、ウエストはゴムスピンドル調節可能、脇メッシュ仕様。
種別長袖ツナギ
色ブルー/グレー
サイズM
胸囲(cm)116
混率(%)ポリエステル65、綿35 メッシュ:ポリエステル100
股下(cm)74
ウエスト(cm)86
袖丈(cm)58
着丈(cm)48
機能帯電防止
適応身長(cm)165
袖丈長袖