用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様帯電防止バーバリー素材、アームフリー機能、ヒザ立体裁断で動きやすいエキスパンドニー機能(ひざ当て付き)右胸ファスナー付ポケット、ウエストはゴムスピンドル調節可能、脇メッシュ仕様。
種別長袖ツナギ
色グレー/ブルー
サイズB3L
胸囲(cm)140
混率(%)ポリエステル65、綿35 メッシュ:ポリエステル100
股下(cm)80
ウエスト(cm)130
袖丈(cm)64
着丈(cm)55
機能帯電防止
適応身長(cm)180
袖丈長袖