用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様帯電防止の清涼COOL使用、レッグフリー機能、背中アクションプリーツ機能、ヒザ立体裁断で動きやすいエキスパンドニー機能、内股・腰に風通しの良いエアーベンチレーション機能。
種別長袖ツナギ
色ネイビー
サイズ5L
胸囲(cm)132
混率(%)ポリエステル85、綿15 メッシュ:ポリエステル100
股下(cm)84
ウエスト(cm)98
袖丈(cm)66
着丈(cm)58
機能超吸汗・速乾性、通気性
適応身長(cm)190
袖丈長袖