ROUND ONI
RO-801 COOL素材長袖ツナギ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
スレートブルー
ネイビー
オレンジ
スレートブルー
サイズ
S
5L
S
M
L
LL
3L
4L
ウエスト(cm)
74
98
74
78
82
86
90
94
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
06649040
品番
RO-801
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
超吸汗・速乾性、優れた通気性の清涼COOL素材ツナギ
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様
帯電防止の清涼COOL使用、レッグフリー機能、背中アクションプリーツ機能、ヒザ立体裁断で動きやすいエキスパンドニー機能、内股・腰に風通しの良いエアーベンチレーション機能。
種別
長袖ツナギ
色
スレートブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル85、綿15 メッシュ:ポリエステル100
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
74
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
46
機能
超吸汗・速乾性、通気性
適応身長(cm)
160
袖丈
長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。