BR-5410 BR-5410 bremboメカニックスーツSSタイプ ROUND ONI 06653538

BR-5410 BR-5410 bremboメカニックスーツSSタイプ ROUND ONI 06653538
BR-5410 BR-5410 bremboメカニックスーツSSタイプ ROUND ONI 06653538
BR-5410 BR-5410 bremboメカニックスーツSSタイプ ROUND ONI 06653538
BR-5410 BR-5410 bremboメカニックスーツSSタイプ ROUND ONI 06653538

BR-5410 bremboメカニックスーツSSタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズBLL
ウエスト(cm)120
内容量1着注文コード06653538品番BR-5410
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【bremboメカニックスーツ】春夏仕様のbrembo長袖メカニックスーツ

用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様【bremboブレンボ】BR-5400のSSタイプ。薄地ミニヘリンボン素材使用、脇・背中メッシュ入り、アームフリー機能、腰伸びシャーリング、風通しの良いエアーベンチレーション採用、両胸ファスナー付種別長袖ツナギグレー/ダークグレーサイズBLL胸囲(cm)130混率(%)綿58、ポリエステル42(ミニヘリンボン素材)、メッシュ:ポリエステル100股下(cm)78ウエスト(cm)120袖丈(cm)60着丈(cm)53機能通気性適応身長(cm)175袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする