BR-5410 bremboメカニックスーツSSタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06653556 品番 BR-5410
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

【bremboメカニックスーツ】春夏仕様のbrembo長袖メカニックスーツ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様【bremboブレンボ】BR-5400のSSタイプ。薄地ミニヘリンボン素材使用、脇・背中メッシュ入り、アームフリー機能、腰伸びシャーリング、風通しの良いエアーベンチレーション採用、両胸ファスナー付 種別長袖ツナギ グレー/ダークグレー サイズS 胸囲(cm)110 混率(%)綿58、ポリエステル42(ミニヘリンボン素材)、メッシュ:ポリエステル100 股下(cm)72 ウエスト(cm)78 袖丈(cm)54 着丈(cm)46 機能通気性 適応身長(cm)160 袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする