用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様【bremboブレンボ】BR-5400のSSタイプ。薄地ミニヘリンボン素材使用、脇・背中メッシュ入り、アームフリー機能、腰伸びシャーリング、風通しの良いエアーベンチレーション採用、両胸ファスナー付
種別長袖ツナギ
色グレー/ダークグレー
サイズL
胸囲(cm)118
混率(%)綿58、ポリエステル42(ミニヘリンボン素材)、メッシュ:ポリエステル100
股下(cm)76
ウエスト(cm)86
袖丈(cm)58
着丈(cm)50
機能通気性
適応身長(cm)170
袖丈長袖