曜日別特売
BR-5510 BR-5510 brembo長袖メカニックスーツSSタイプ ROUND ONI 06654037

BR-5510 BR-5510 brembo長袖メカニックスーツSSタイプ ROUND ONI 06654037
BR-5510 BR-5510 brembo長袖メカニックスーツSSタイプ ROUND ONI 06654037
BR-5510 BR-5510 brembo長袖メカニックスーツSSタイプ ROUND ONI 06654037

BR-5510 brembo長袖メカニックスーツSSタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
ウエスト(cm)76
内容量1着注文コード06654037品番BR-5510
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【bremboメカニックスーツ春夏素材】BR-5500の春夏タイプの帯電防止&多機能な長袖メカニックスーツ

用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
仕様【bremboブレンボ】薄手バーバリー帯電防止生地使用、腰伸びシャーリング、ヒザの立体裁断エキスパンドニー機能、ヒザ当て付き、背中bremboロゴプリント、胸bremboロゴ刺繍、両胸ファスナー付ポケット、袖後反射パイピング使用。種別長袖ツナギグレー/レッドサイズS胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)72ウエスト(cm)76袖丈(cm)56着丈(cm)46機能帯電防止適応身長(cm)160袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする