BR-5510 brembo長袖メカニックスーツSSタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06654046 品番 BR-5510
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【bremboメカニックスーツ春夏素材】BR-5500の春夏タイプの帯電防止&多機能な長袖メカニックスーツ

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 仕様【bremboブレンボ】薄手バーバリー帯電防止生地使用、腰伸びシャーリング、ヒザの立体裁断エキスパンドニー機能、ヒザ当て付き、背中bremboロゴプリント、胸bremboロゴ刺繍、両胸ファスナー付ポケット、袖後反射パイピング使用。 種別長袖ツナギ グレー/レッド サイズM 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)74 ウエスト(cm)80 袖丈(cm)58 着丈(cm)48 機能帯電防止 適応身長(cm)165 袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする