ブルー SHOW UP キャンディーカラーベース SHOW UP 06656286

ブルー SHOW UP キャンディーカラーベース SHOW UP 06656286
ブルー SHOW UP キャンディーカラーベース SHOW UP 06656286
ブルー SHOW UP キャンディーカラーベース SHOW UP 06656286
ブルー SHOW UP キャンディーカラーベース SHOW UP 06656286

SHOW UP キャンディーカラーベース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本ブルー危険物の数量900mL注文コード06656286品番ブルー
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

1液型ベースカラーはSHOW UP キャンディーカラー(エゴキャンディーコンセントレイト&エンヴィキャンディカラー)共通シリーズ専用シンナーです。80~120%希釈でご使用ください。
キャンディーカラー専用ミキシングパールはベースカラーシルバーの塗装後にペイントすることで通常のシルバー単体よりもパールによって含みと輝きを得ることができます。
1液型キャンディーカラーミキシングクリアーは、キャンディーカラーが混ざりやすくムラになりにくい専用ミキシングククリアーです。
180g・0.9kgの2サイズからお選びいただけます。
キャンディーカラー専用シンナーはキャンディーカラー専用ミキシングクリアー及び専用ベースカラー用希釈用シンナーです。

用途塗料 ペイント 塗装 車 自動車 バイク 建築 カラー デザイン アート カスタムカラー キャンディーカラー 染料 ハウスブルー名称キャンディーカラーベース内容量(kg)0.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量900mL危険物の性状非水溶性
取扱説明書:(0.2MB)
注意
※必ず取り扱い説明書をお読みの上ご使用ください。
※*SHOW UP エゴキャンディーコンセントレイト&エンヴィキャンディカラー共に使用できるアイテムです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする