DisplayPort - VGA 変換アダプタ (DPプラグ to ミニD-Sub15pinポート) 最大解像度1920×1200px

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06671038 品番AD-DPVGABK2
参考基準価格(税別)¥3,730 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、DisplayPort(TM)ポートをVGA(ミニD-Sub15pin)ポートに変換するアダプターです。VGA(ミニD-Sub15pin)コネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。

仕様THINK ECOLOGYマーク ブラック コネクタ形状【1】DisplayPort(TM)プラグ、【2】VGA(ミニD-Sub15pin)ポート 適合機器DisplayPort(TM)プラグ側:DisplayPort(TM)ポート搭載のパソコンなど、VGA(ミニD-Sub15pin)ポート側:VGAケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど ケーブル長(cm)約15※コネクター含まず 対応解像度最大WUXGA(1920×1200px)/60Hz パッケージ紙箱 ケーブルタイプノーマルタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする