UFH-7711URC D 煙突式輻射床暖内蔵石油暖房機 サンポット 06672289

煙突式輻射床暖内蔵石油暖房機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード06672289品番UFH-7711URC D
参考基準価格(税別)¥249,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
その他石油タンク別置式(別売)、煙突呼び径/106(3.5寸)、背面カバー別売、ソフト床暖パネル別売質量(kg)30暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:32畳まで(53m2)/温暖地:27畳まで(44.5m2)暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:20畳まで(33m2)/温暖地:20畳まで(33m2)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×700×376暖房出力(kW)7.66~2.34(6,590~2,010kcal/h)グリーン購入法適合燃料消費量(kW[L/h])9.72~2.26[0.945~0.220]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする