高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 切断
高速電機(富士製砥)の 切断砥石
高速電機(富士製砥)の 金属用
切断砥石 白山(ステンレス・重量鋼材用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
06676337
品番
TFH305
参考基準価格(税別)
¥24,250
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
粒度
36
主要切断材料
ステンレス・重量鋼材
外径(Φmm)
305
厚さ(mm)
2.8
穴径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応