SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の ケーブル収納・配線
SUS(エスユーエス)の 配線ダクト
SUS(エスユーエス)の 配線ダクト本体
アルミ配線ダクト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06677588
品番
CY3-M001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
アルミ製配線ダクト、外径80×60、インナー型カバークランプ付き
長さ(mm)
1000
幅(mm)
80
高さ(mm)
60
種別
ダクト本体
タイプ
インナー型クランプ
用途
軽量で取り付け容易、塗装レスでクリーンな環境に最適
仕様
(80×60)ダクトカバークランプインナー型4個付き