SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の ケーブル収納・配線
SUS(エスユーエス)の 配線ダクト
SUS(エスユーエス)の 配線ダクト本体
アルミ配線ダクト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
60
幅(mm)
80
注文コード
06677746
品番
CY3-157K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
高さ・幅・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製配線ダクト用ジョイント、外径80×60用、平面固定
幅(mm)
80
高さ(mm)
60
種別
ジョイント
タイプ
平面固定
用途
軽量で取り付け容易、塗装レスでクリーンな環境に最適
仕様
ジョイント盤固定(80×60)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06677746
CY3-157K
84387388
CY3-157K
ダクトジョイント盤固定
SUS(エスユーエス)
1台
¥
929
税込
¥
1,022
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)