アルミ配線ダクト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)60 幅(mm)120 注文コード06677755 品番CY3-257K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は高さ・幅・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製配線ダクト用ジョイント、外径120×60用、平面固定

幅(mm)120 高さ(mm)60 種別ジョイント タイプ平面固定 用途軽量で取り付け容易、塗装レスでクリーンな環境に最適 仕様ジョイント盤固定(120×60)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06677755 CY3-257K 84387512 CY3-257K ダクトジョイント盤固定 SUS(エスユーエス) ダクトジョイント盤固定 SUS(エスユーエス) 1台 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06677773
2020-10-27
用途:
機械のメンテナンス

使用上は問題なく、見た目もいいのでこれからも使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする