SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の ケーブル収納・配線
SUS(エスユーエス)の 配線ダクト
SUS(エスユーエス)の 配線ダクト本体
アルミ配線ダクト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
60
幅(mm)
80
注文コード
06677764
品番
CY3-158K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
高さ・幅・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製配線ダクト用エンドキャップ、外径80×60用
幅(mm)
80
高さ(mm)
60
種別
アクセサリ
タイプ
エンドキャップ
用途
軽量で取り付け容易、塗装レスでクリーンな環境に最適
仕様
エンドキャップ(80×60)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06677764
CY3-158K
84387397
CY3-158K
ダクトエンドキャップ
SUS(エスユーエス)
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)