SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の ケーブル収納・配線
SUS(エスユーエス)の 配線ダクト
SUS(エスユーエス)の 配線ダクト本体
アルミ配線ダクト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
高さ(mm)
全対応
幅(mm)
全対応
注文コード
06677782
品番
CY3-101A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
高さ・幅・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製配線ダクト用カバークランプ、インナー型
幅(mm)
全対応
高さ(mm)
全対応
種別
アクセサリ
タイプ
インナー型クランプ
用途
配線ダクトの蓋脱落防止用
仕様
カバークランプ(インナー型)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06677782
CY3-101A
84387022
CY3-101A
ダクトカバークランプ(10個パック)
SUS(エスユーエス)
1パック
¥
969
税込
¥
1,066
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)